大同DMソリューション
SKD11スタープレート
(1件のレビュー)
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
内容量
1枚
全1606種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
60
63
80
100
125
150
160
180
200
210
250
300
350
400
厚さ(mm)
選択してください
10
13
15
16
20
22
25
28
30
35
40
50
60
70
厚さT(mm)
選択してください
2.5
3
3.5
4
5
6
10
13
15
16
20
22
25
28
30
35
40
45
50
60
70
80
90
1606種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32845434
SKD11-10×60×60
特殊鋼(SKD11)
60
60
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845452
SKD11-10×80×60
特殊鋼(SKD11)
60
80
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846256
SKD11-10×500×60
特殊鋼(SKD11)
60
500
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845443
SKD11-10×63×63
特殊鋼(SKD11)
63
63
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845461
SKD11-10×80×63
特殊鋼(SKD11)
63
80
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845477
SKD11-10×80×80
特殊鋼(SKD11)
80
80
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845486
SKD11-10×100×80
特殊鋼(SKD11)
80
100
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845504
SKD11-10×125×80
特殊鋼(SKD11)
80
125
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845531
SKD11-10×150×80
特殊鋼(SKD11)
80
150
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845574
SKD11-10×160×80
特殊鋼(SKD11)
80
160
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845617
SKD11-10×180×80
特殊鋼(SKD11)
80
180
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845662
SKD11-10×200×80
特殊鋼(SKD11)
80
200
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
5,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845732
SKD11-10×210×80
特殊鋼(SKD11)
80
210
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845793
SKD11-10×250×80
特殊鋼(SKD11)
80
250
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
6,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845881
SKD11-10×300×80
特殊鋼(SKD11)
80
300
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
7,630
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846265
SKD11-10×500×80
特殊鋼(SKD11)
80
500
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
12,570
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845495
SKD11-10×100×100
特殊鋼(SKD11)
100
100
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845513
SKD11-10×125×100
特殊鋼(SKD11)
100
125
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845547
SKD11-10×150×100
特殊鋼(SKD11)
100
150
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845583
SKD11-10×160×100
特殊鋼(SKD11)
100
160
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845626
SKD11-10×180×100
特殊鋼(SKD11)
100
180
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845671
SKD11-10×200×100
特殊鋼(SKD11)
100
200
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845741
SKD11-10×210×100
特殊鋼(SKD11)
100
210
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
6,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845802
SKD11-10×250×100
特殊鋼(SKD11)
100
250
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845897
SKD11-10×300×100
特殊鋼(SKD11)
100
300
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845994
SKD11-10×350×100
特殊鋼(SKD11)
100
350
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846082
SKD11-10×400×100
特殊鋼(SKD11)
100
400
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
12,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846274
SKD11-10×500×100
特殊鋼(SKD11)
100
500
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
14,670
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845522
SKD11-10×125×125
特殊鋼(SKD11)
125
125
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.1~+0.3
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845556
SKD11-10×150×125
特殊鋼(SKD11)
125
150
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845592
SKD11-10×160×125
特殊鋼(SKD11)
125
160
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845635
SKD11-10×180×125
特殊鋼(SKD11)
125
180
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
7,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845687
SKD11-10×200×125
特殊鋼(SKD11)
125
200
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845757
SKD11-10×210×125
特殊鋼(SKD11)
125
210
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845811
SKD11-10×250×125
特殊鋼(SKD11)
125
250
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
9,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845906
SKD11-10×300×125
特殊鋼(SKD11)
125
300
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
10,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846003
SKD11-10×350×125
特殊鋼(SKD11)
125
350
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
12,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846091
SKD11-10×400×125
特殊鋼(SKD11)
125
400
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846177
SKD11-10×450×125
特殊鋼(SKD11)
125
450
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
15,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846283
SKD11-10×500×125
特殊鋼(SKD11)
125
500
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.1~+0.3
+0.3~+0.5
¥
17,240
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845565
SKD11-10×150×150
特殊鋼(SKD11)
150
150
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845644
SKD11-10×180×150
特殊鋼(SKD11)
150
180
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845696
SKD11-10×200×150
特殊鋼(SKD11)
150
200
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845766
SKD11-10×210×150
特殊鋼(SKD11)
150
210
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
9,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845827
SKD11-10×250×150
特殊鋼(SKD11)
150
250
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32845915
SKD11-10×300×150
特殊鋼(SKD11)
150
300
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
12,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846012
SKD11-10×350×150
特殊鋼(SKD11)
150
350
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846107
SKD11-10×400×150
特殊鋼(SKD11)
150
400
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
16,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846186
SKD11-10×450×150
特殊鋼(SKD11)
150
450
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
18,110
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32846292
SKD11-10×500×150
特殊鋼(SKD11)
150
500
10
10
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
+0.3~+0.5
+0.3~+0.5
¥
20,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。