曜日別特売

フローレンライト

フローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッドフローレンライト - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。

用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨内容量1台
全8種類を絞り込む
コード長さ(m)
定格消費電力(50/60Hz)(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
電線仕様-種別
定格消費電力(W)(50/60Hz)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32860344FFW-51.75VCT20827×157
26,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
32860353FFW-102.310VCT20827×157
28,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
32860362FJW-00.90.62PNCT36717×153
49,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
32860371FJW-51.452PNCT36717×153
53,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
32860387FJW-102.0102PNCT36717×153
57,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
32860396FXW-01.40.62PNCT401523×153
54,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
32860405FXW-51.952PNCT401523×153
58,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32860414FXW-102.5102PNCT401523×153
62,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32860344
2024-02-24
用途: 友人の引っ越し祝いとして、ガレージ用に2個プレゼント。

明るさが不足したら、買い足してもらうつもりでしたが、
2個で十分ということで。7喜んでもらえました。

対象商品 : 32860344
2018-02-26
用途: 暗室内の臨時照明

使いやすいサイズなのは満足しています。
灯具の取り付け作業性は良好。
違う蛍光管と交換しましたが、脱着作業性はやや悪いです。
灯火部の透明カバーが柔らかく、頼りない感触ですが、強度的には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする