S50Cスタープレート

S50Cスタープレート - 大同DMソリューションS50Cスタープレート - 大同DMソリューション
(7件のレビュー)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
5554件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
公差T(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32860484S50C-8×60×60特殊鋼(S50C)606088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860502S50C-8×80×60特殊鋼(S50C)608088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861297S50C-8×500×60特殊鋼(S50C)6050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,470
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860493S50C-8×63×63特殊鋼(S50C)636388フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860511S50C-8×80×63特殊鋼(S50C)638088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860527S50C-8×80×80特殊鋼(S50C)808088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,630
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860536S50C-8×100×80特殊鋼(S50C)8010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860554S50C-8×125×80特殊鋼(S50C)8012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860581S50C-8×150×80特殊鋼(S50C)8015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860624S50C-8×160×80特殊鋼(S50C)8016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,320
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860667S50C-8×180×80特殊鋼(S50C)8018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,580
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860712S50C-8×200×80特殊鋼(S50C)8020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860782S50C-8×210×80特殊鋼(S50C)8021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860843S50C-8×250×80特殊鋼(S50C)8025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,430
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860931S50C-8×300×80特殊鋼(S50C)8030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861306S50C-8×500×80特殊鋼(S50C)8050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860545S50C-8×100×100特殊鋼(S50C)10010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860563S50C-8×125×100特殊鋼(S50C)10012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,210
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860597S50C-8×150×100特殊鋼(S50C)10015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860633S50C-8×160×100特殊鋼(S50C)10016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,560
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860676S50C-8×180×100特殊鋼(S50C)10018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860721S50C-8×200×100特殊鋼(S50C)10020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,870
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860791S50C-8×210×100特殊鋼(S50C)10021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,190
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860852S50C-8×250×100特殊鋼(S50C)10025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860947S50C-8×300×100特殊鋼(S50C)10030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,120
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861035S50C-8×350×100特殊鋼(S50C)10035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,760
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861123S50C-8×400×100特殊鋼(S50C)10040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,820
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861315S50C-8×500×100特殊鋼(S50C)10050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,620
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860572S50C-8×125×125特殊鋼(S50C)12512588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,650
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860606S50C-8×150×125特殊鋼(S50C)12515088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,920
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860642S50C-8×160×125特殊鋼(S50C)12516088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,110
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860685S50C-8×180×125特殊鋼(S50C)12518088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860737S50C-8×200×125特殊鋼(S50C)12520088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,570
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860807S50C-8×210×125特殊鋼(S50C)12521088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,910
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861132S50C-8×400×125特殊鋼(S50C)12540088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861211S50C-8×450×125特殊鋼(S50C)12545088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
7,510
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861324S50C-8×500×125特殊鋼(S50C)12550088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
8,300
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860615S50C-8×150×150特殊鋼(S50C)15015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860694S50C-8×180×150特殊鋼(S50C)15018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,790
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860746S50C-8×200×150特殊鋼(S50C)15020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,010
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861141S50C-8×400×150特殊鋼(S50C)15040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
7,590
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861227S50C-8×450×150特殊鋼(S50C)15045088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
8,370
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861333S50C-8×500×150特殊鋼(S50C)15050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
9,250
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860651S50C-8×160×160特殊鋼(S50C)16016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32860755S50C-8×200×160特殊鋼(S50C)16020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,250
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861157S50C-8×400×160特殊鋼(S50C)16040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
8,030
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861236S50C-8×450×160特殊鋼(S50C)16045088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
8,920
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861342S50C-8×500×160特殊鋼(S50C)16050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
9,830
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861166S50C-8×400×180特殊鋼(S50C)18040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
8,760
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32861245S50C-8×450×180特殊鋼(S50C)18045088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
9,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32867651
2021-09-08
用途: フライス盤の小物取り付け治具として
製造業

両面がロータリー研磨されているのでミクロン台で平面度が出ています。
治具づくりに使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 32893734
2020-08-07
用途: 金型材料
MASA DESIGN製造業

加工しやすく強度も問題ない。厚み公差指定(サーフェィス研磨及び穴加工や吊環等)OP設定できれば尚良い。
2個目も試して品質確認中。

1が参考にしています
対象商品 : 32865743
2017-02-16
用途: 内部機構用

概ね満足していますが、記載値より公差が大きい時があります。

1が参考にしています
対象商品 : 32875114
2015-05-14
用途: 治具作製

仕上げや梱包状態もしっかりしており、輸送中のトラブル時の対応も完璧でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32881003
2018-10-18
用途: 実験
教育・研究機関

使用目的が実験のため、部材の寸法および重量が問題でしたが、4個の購入でしたが、寸法・重量共に同じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32867292
2014-09-10
用途: 打ち抜き金型

値段も妥当ですが、注文の翌日配送されたので非常に驚き喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 32891363
2014-07-21
用途: 精密金工用のアンビルとして使用

十分な重量感があり、表面もきれいに仕上げられているので弁座のシーティング作業などに金床として重宝しております。
各面が使用に耐えるように面削りがされており、値段も安くてよい買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする