高圧釘打機(スーパーネイラー)

高圧釘打機(スーパーネイラー) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

足先すぼまり、座屈をなくす インサイドガイド(PAT.P)搭載。
50mmステープルを余裕で打ち込むハイパワー。
取り回しがいい、最適バランス設計。

使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ
内径5mm以上、長さ30m以内
仕様エアダスタ機構付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)トラスコ品番423-8222質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×77×283安全装置メカニカル方式・トリガロック装置ステープル装填数84本(1連)ステープル足長さ(mm)25・28・32・38・45・50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3[12~23]装備品平打ちアタッチメント・除針工具・シリンダキャッププロテクタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32901321HA-50F1(D)/4MAフロア
85,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32901321HA-50F1(D)/4MAフロア45078399HA-50F3(D)HA-50F1(D)/4MAフロア 高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具] 45078399高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付MAX(マックス)[事務用品・工具]1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする