曜日別特売
モノタロウ

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 - モノタロウ緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 - モノタロウ緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 - モノタロウ緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 - モノタロウ
(4件のレビュー)
適合サイズ緩衝材1200mm幅まで内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32905975エアー用エアーマット用カッター刃
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
32905984紙用ダンボール巻用カッター刃
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

緩衝材ロールスタンド使用方法説明 動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905975
2017-05-27
用途: 梱包作業
株式会社山金工業製造業

商品の裏の爪がまがっていた。
組立時にとても組立にくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 32905975
2016-04-04
用途: 緩衝材カッティング
製造業

緩衝材(プチプチ)に刃物が負けてしまうことがあり、また、レールからカッターが抜けてしまうこともあり

2が参考にしています
対象商品 : 32905975
2012-09-15
用途: 商品の表面ラッピングーシートを張る
有限会社日新製材所

全般的に(セット一体)価格 製品 とも いいいのですが 替刃が商品として刃そのものの販売がない点が不満です。 刃が損傷しても黄色いホルダーは使えるので考慮してほしいです

4が参考にしています
対象商品 : 32905975
2011-02-17
用途: 梱包用プチプチカット
株式会社Garage414自動車・二輪車・自転車関連業

レールからカッターが外れることがある。
精度の向上を希望

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする