曜日別特売

充電ドリルドライバー

充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本
LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴
LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴
LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴
質量(kg)2.45(電池パック含)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32907761EZ7460X-B高速/350~1500、低速/100~400(無段変速)21.6(弾性体締付トルク)高速/12、低速40キイレスチャック(1.5~13)422-9215
51,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32907752EZ7460LZ1S-B高速/350~1500、低速/100~400(無段変速)21.6(弾性体締付トルク)高速/12、低速40キイレスチャック(1.5~13)422-9207
76,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする