PROXXON(プロクソン)
ドリルシャープナー用砥石
用途
ハイスドリルの研磨
外径(Φmm)
50
材質
WA砥石
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイスドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32909502
NO.21202
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください