曜日別特売

換気扇 ジャバラホース

換気扇 ジャバラホース - PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース - PROXXON(プロクソン)
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32909554NO.22730
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする