曜日別特売

フライステーブル用ドリルチャック

フライステーブル用ドリルチャック - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

フライステーブル用ドリルチャックです。
Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。

取付可能寸法(mm)Φ0.8~10適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※マイクロレースPD230用ドリルチャックとは、シャフト部分が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32909667NO.24110
6,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32909667
2021-10-06
用途: 部品加工用のチャックとして

コンパクトで、チャックハンドルも使いやすい。
梱包内容は、チャック・ストレートシャンク・チャックハンドルのみ。
元々プロクソンの補用部品なので、細かい取説などは同梱されていません。
同様のアイテムが品薄で、納期が何度か延長されはしましたが、早めに納品され 良かったです。
加工用のロクロを製作するために、精度の良いチャックで、ストレートシャンクΦ10程度のモノを探しましたが、選択肢は限られているようです。
カップリングでモーター軸に連結する構造上、後から精密加工せずに組み立てるには
このスタイルのモノを選択するしかないようです。

対象商品 : 32909667
2016-05-18
用途: フライス盤(IWASHITA NK-1R)でのφ10以下のドリル穴開け作業

精度も良く小形で使いやすい!
会社所有のドリルチャックは、
使用する度に別部署(1階→3階)に取りに行かなければで不便でした。
更にφ13まで用なので無駄に大き過ぎました。
そこで思い切って自腹で個人所有用で購入、
割引キャンペーン中で安く購入出来たので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする