PROXXON(プロクソン)
ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
付属品
コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規
専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本
タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
仕様
加工材寸法
(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm
※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×91×140
質量(kg)
約2.2
定格使用時間(分)
30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32909931
NO.27020
¥
60,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください