卓上スチロールカッター

卓上スチロールカッター - PROXXON(プロクソン)卓上スチロールカッター - PROXXON(プロクソン)卓上スチロールカッター - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。

電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)質量(kg)3仕様テーブル/目盛付アルミ製線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)温度調節範囲(℃)約100~200内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910141NO.27180
29,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910141
2018-08-03
用途: 建築模型の製作

価格の割に使いやすくていいと思います。しっかり工夫されて作られた印象です。ガイドが片側で固定されているので、固定部分から離れると若干ぐらつき、平行の精度が得られにくいです。それでも、十分使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする