PROXXON(プロクソン)
マイクロディスクサンダー
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚
L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
用途
木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
寸法(mm)
290
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32910166
NO.27520
100(50/60Hz)
11000
0.63
50
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください