曜日別特売

ミニバンドソウ(木工 金工用)

ミニバンドソウ(木工 金工用) - PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用) - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計

付属品
バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本
L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
仕様
(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)
(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910534NO.28170
73,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910534
2024-08-07
用途: オートバイ修理部品の製作
Trial Racing team SLOUCH

主にアルミの3mmを切断しています。少々音が気になりますが、コスパ十分です。

対象商品 : 32910534
2020-04-22
用途: 木彫素材の加工
その他業種

以前仕事で使用したことのある製品で使いやすさは周知していました。
スピードも無段変速で、作業部も大きく助かっています。

1が参考にしています
2021-02-16
用途: 主に0.8mmの鉄板切断用
長野工房製造業

とにかくブレードが切れやすく購入して1年で5本折れました。
また、ブレードを支える部品は後ろの固定ネジを回すと斜めに動いて支えることができません。
まぁ安いからしょうがない?のですかね?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする