曜日別特売

ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)

ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)
用途ガラス、タイル、石材などの切断ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)定格使用時間(分)30仕様(刃のスピード)130~200m/分取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910543NO.28172
110,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910543
2021-06-09
用途: FRPの細かい切断作業
サービス業

小型ながら用途が広くCFRPなどの切断に大変重宝しており,知人にも何度か紹介している.
しいて言えば,懐(幅方向の奥行)が構造上やや狭いので,少しでも深く取れると幅広い板も切れるのでありがたい.この1.5倍ぐらいのモデルがあれば買いたい.
また,ブレード(刃物)交換時に,ボルト4本を脱着せねばならないので
より簡単に蓋が外せるとなお便利.
また六角アレンレンチを収納できる工夫があると無くさず探さなくてよいので
より便利だが.

1が参考にしています
対象商品 : 32910543
2020-04-10
用途: 結晶化ガラスの切断
教育・研究機関

切れ味が良く、コンパクトで安価、とっても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする