PROXXON(プロクソン)
アーバーシャフト
(2件のレビュー)
用途
ディスク型工具用
材質
鉄
全長(mm)
44
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32911523
NO.28815
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください