PROXXON(プロクソン)
精密ドリル
用途
鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32911654
NO.28864
1.2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
32911663
NO.28865
1.4
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32911672
NO.28866
1.6
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください