コレットチャックセット(チャックカバー付)

コレットチャックセット(チャックカバー付) - PROXXON(プロクソン)コレットチャックセット(チャックカバー付) - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)
仕様
1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック
ミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32911733NO.28891ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32911733
2021-10-16
用途: 機械小物の加工
製造業

先にビットを購入したのですが、太さが合わず困ってましたが、こちらでコレットチャックを見つけ迷わず購入しました。 違う太さのチャックが5つあるので、ある程度のビット軸に対応するので重宝しています。

対象商品 : 32911733
2020-02-16
用途: バイクのメンテナンスに
宮林商店卸売・小売業

いざ、リューターを使おうと思ったら先端部分が付いていない・・・リューターの品番でMonotaROで検索したら適合品があったので即注文。こういった細かい物でも迅速に手に入るのは助かりますね。

対象商品 : 32911733
2018-12-05
用途: ハンドルーターに装着
建設業・工事業

精度もよくバリなどの粗さもありませんでした。偏芯もなく正常に使用できました。

対象商品 : 32911733
2014-03-28
用途: 研磨、研削
佐藤技術サポート製造業

選定ミスで取り付けが合わなかった。
できれば商品説明に寸法を明記してほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品はルーターの部品になりますので、適合ルーターでお選びいただきますよう、宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
チャック部と首下の直径・長さを教えてください。
回答:
一番太い部分 直径:6.9mm
一番細い部分 直径:4.7mm
 全   長    19.9mm
 細い部分     13mm
対象商品:
32911733
5が参考にしています
2011-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする