ハイスドリル 10種セット

ハイスドリル 10種セット - PROXXON(プロクソン)ハイスドリル 10種セット - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※Φ0.3mmドリルはΦ0.3mmを掴むことが出来る、市販のピンバイス等でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32911794NO.28913
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32911794
2018-09-25
用途: 未使用

適合モデルの28515で使用するために購入しましたが、そのままでは使用できません。製品の注意書きには
「*コレットチャックタイプには直接取り付けることはできません。別売りの各種ドリルチャックを使用してください。」とあります。
注意書きに付け足してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする