PROXXON(プロクソン)
トリマービット
用途
木材の面取り
シャフト径(Φmm)
3.2
適合本体
テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質(チップ)
超硬
内容量
1本
注意
※ミニルーター、ハンディーマルチルーターで使用する際は必ず別売のルーターオプションNo.28565ルーターアタッチメントをご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32911995
NO.29030
丸溝
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32912004
NO.29032
V溝
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
32912013
NO.29034
面取り付き溝
¥
1,500
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32912022
NO.29036
面取り
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32912031
NO.29038
面取り角
¥
1,500
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32912047
NO.29040
面取り
¥
1,500
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
32912056
NO.29042
面取り
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください