曜日別特売

18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) - マキタ
(27件のレビュー)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。

適合
バッテリー/BL1830
充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)
鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118電圧(V)18砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464,A-60442内容量1台
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32750715GA402DZ
18,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32750715
2025-10-30
用途: 切断
田中工業建設業・工事業

とても軽くて作業がしやすいです
コンパクトで持ち運びに最適です

2025-02-01
用途: 軽量鉄骨の切断
農・林・水産業

パワーとコードレスによう強さと便利さが良いと思います

対象商品 : 32750715
2020-09-03
用途: タイルの目地カット
不動産業

いままでは10Vの他社製品で、作業していましたが今回はマキタの18Vにしましたので作業途中でインストールしてストップしてしまうことがありません。とても良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 32750715
2020-06-02
用途: 扉の立て付け
ロックダディー

思いのほかパワーもあり使いやすい。ディスクのセッティングも楽。

2が参考にしています
対象商品 : 32750715
2020-02-11
用途: 鎌や鍬の刃研ぎや、ビニールハウスパイプの切断。

ちょっと重めですが、電池を装着すると、まずまずのバランスで良いです。電源供給ができない、田んぼや、ハウスの天井作業には便利です。

5が参考にしています
対象商品 : 32750715
2020-04-20
用途: 太陽光発電所を制作する時
株式会社バヤン・ハーン東京建設業・工事業

持ち歩きする時に便利です、バッテリーもマキタであればあうのでとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32750715
2019-06-03
用途: 電源のない場所でのタイルカット等
有限会社佐野タイル屋建設業・工事業

外壁等、移動が多い作業でコードを引き回さずに作業が出来るので大変重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 32750715
2019-05-31
用途: 電気線を引く所が無い場合
建設業・工事業

握り手部分がもう少し細ければ
良いのですが、パワー不足は感じますが
ちょっと使うには便利で重宝します

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする