曜日別特売

特殊塗装スプレーガン

特殊塗装スプレーガン - 恵宏製作所
空気使用量(L/min)190質量(g)370吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.12[約1.2]内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32950942GR-310 Feel ATOM G-121.2200
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
32950951GR-310 Feel ATOM G-141.4210
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32950942GR-310 Feel ATOM G-1270298883ATOM /G-12画像準備中ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所1丁
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
32950951GR-310 Feel ATOM G-1470298892ATOM /G-14画像準備中ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所1丁
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする