恵宏製作所
特殊塗装スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
32950942
品番
GR-310 Feel ATOM G-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,600
ノズル口径(Φmm)
1.2
空気使用量(L/min)
190
パターン開き(mm)
200
質量(g)
370
塗料噴出量(mL/min)
110
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.12[約1.2]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32950942
GR-310 Feel ATOM G-12
70298883
ATOM /G-12
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所
1丁
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました