曜日別特売

SS400スタープレート

SS400スタープレート - 大同DMソリューションSS400スタープレート - 大同DMソリューション
(13件のレビュー)

一般構造用圧延鋼材です。

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
全2434種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
2434種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
公差T(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32912354SS400-8×60×60特殊鋼(SS400)606088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,310
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912372SS400-8×80×60特殊鋼(SS400)608088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913395SS400-8×500×60特殊鋼(SS400)6050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,140
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912363SS400-8×63×63特殊鋼(SS400)636388フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,330
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912381SS400-8×80×63特殊鋼(SS400)638088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912397SS400-8×80×80特殊鋼(SS400)808088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912406SS400-8×100×80特殊鋼(SS400)8010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912424SS400-8×125×80特殊鋼(SS400)8012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912451SS400-8×150×80特殊鋼(SS400)8015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912494SS400-8×160×80特殊鋼(SS400)8016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,190
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912573SS400-8×200×80特殊鋼(SS400)8020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,490
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912643SS400-8×210×80特殊鋼(SS400)8021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912765SS400-8×250×80特殊鋼(SS400)8025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912932SS400-8×300×80特殊鋼(SS400)8030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913404SS400-8×500×80特殊鋼(SS400)8050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,640
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912415SS400-8×100×100特殊鋼(SS400)10010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912433SS400-8×125×100特殊鋼(SS400)10012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,020
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912467SS400-8×150×100特殊鋼(SS400)10015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,330
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912503SS400-8×160×100特殊鋼(SS400)10016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912537SS400-8×180×100特殊鋼(SS400)10018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,610
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912582SS400-8×200×100特殊鋼(SS400)10020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,670
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912652SS400-8×210×100特殊鋼(SS400)10021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,960
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912704SS400-8×230×100特殊鋼(SS400)10023088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,130
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912774SS400-8×250×100特殊鋼(SS400)10025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,450
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912941SS400-8×300×100特殊鋼(SS400)10030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913106SS400-8×350×100特殊鋼(SS400)10035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,410
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913212SS400-8×400×100特殊鋼(SS400)10040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,200
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913413SS400-8×500×100特殊鋼(SS400)10050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912442SS400-8×125×125特殊鋼(SS400)12512588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912476SS400-8×150×125特殊鋼(SS400)12515088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912512SS400-8×160×125特殊鋼(SS400)12516088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912546SS400-8×180×125特殊鋼(SS400)12518088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,190
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912591SS400-8×200×125特殊鋼(SS400)12520088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,310
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912661SS400-8×210×125特殊鋼(SS400)12521088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,660
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912713SS400-8×230×125特殊鋼(SS400)12523088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,810
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912783SS400-8×250×125特殊鋼(SS400)12525088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,260
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912862SS400-8×280×125特殊鋼(SS400)12528088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,540
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912957SS400-8×300×125特殊鋼(SS400)12530088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,750
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913115SS400-8×350×125特殊鋼(SS400)12535088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,540
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913221SS400-8×400×125特殊鋼(SS400)12540088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,290
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913316SS400-8×450×125特殊鋼(SS400)12545088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
6,940
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32913422SS400-8×500×125特殊鋼(SS400)12550088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
7,630
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912485SS400-8×150×150特殊鋼(SS400)15015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912555SS400-8×180×150特殊鋼(SS400)15018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,570
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912607SS400-8×200×150特殊鋼(SS400)15020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,720
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912677SS400-8×210×150特殊鋼(SS400)15021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,090
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912722SS400-8×230×150特殊鋼(SS400)15023088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,290
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912792SS400-8×250×150特殊鋼(SS400)15025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,740
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912871SS400-8×280×150特殊鋼(SS400)15028088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,010
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32912966SS400-8×300×150特殊鋼(SS400)15030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.1~+0.3+0.1~+0.3
5,330
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32914917
2021-05-16
用途: 卓上作業

金属以外のテーブルでのマグネット器台使用するときにスタンドとして使用。
カメラや照明、ファンなどの固定用にマグネット器台を使用していますが、作業台に導電ゴムシートを敷いているとマグネットが使用できず、この鉄板を使用しています
送られてきたナイロンでのシールは外さずしようしてます
マグネット器台も安定していて、移動や交換もしやすくまんぞくしています。

2が参考にしています
対象商品 : 32916274
2019-08-30
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

包装もしっかりしていて
扱いやすい
商品も問題なく使用できた

対象商品 : 32920727
2018-09-18
用途: 切削部材
不動産業

発注から納品、品質までとても満足する買い物でした。

対象商品 : 32913501
2018-04-06
用途: 工具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がそろってるので使いやすい。もう少し安値だと良かった。

対象商品 : 32918417
2017-12-19
用途: ハイトケージの自作用
製造業

商品自体の仕上がり精度が良く、次の工程に直ぐ入ることができ満足しています。

対象商品 : 32913501
2017-08-21
用途: 補強プレートの制作
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

フライス加工による補強プレートの制作に使用しました。特に難もなく、小さいものが必要な時に、大判からの切り出す手間も無く、大変便利です。

対象商品 : 32916046
2015-12-13
用途: 卓上旋盤チャックのバックプレート製作
運輸・通信業

寸法も出ていて良いです。

対象商品 : 32921104
2019-12-19
用途: プレスの当て板
サービス業

プレスはあるが当て板が無いので購入。250kg以上かけてもびくともせず。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする