SPH40スタープレート

SPH40スタープレート - 大同DMソリューションSPH40スタープレート - 大同DMソリューション
(1件のレビュー)

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼

仕様金型材タイププレート内容量1枚
1227件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32936215SPH40-8×60×60特殊鋼(SPH40)6060886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936233SPH40-8×80×60特殊鋼(SPH40)6080886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,320
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936224SPH40-8×63×63特殊鋼(SPH40)6363886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936242SPH40-8×80×63特殊鋼(SPH40)6380886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936251SPH40-8×80×80特殊鋼(SPH40)8080886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936267SPH40-8×100×80特殊鋼(SPH40)80100886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936285SPH40-8×125×80特殊鋼(SPH40)80125886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,390
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936303SPH40-8×150×80特殊鋼(SPH40)80150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936321SPH40-8×160×80特殊鋼(SPH40)80160886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,370
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936346SPH40-8×180×80特殊鋼(SPH40)80180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936364SPH40-8×200×80特殊鋼(SPH40)80200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,270
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936382SPH40-8×210×80特殊鋼(SPH40)80210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,450
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936407SPH40-8×250×80特殊鋼(SPH40)80250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,740
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936425SPH40-8×300×80特殊鋼(SPH40)80300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
7,980
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936461SPH40-8×500×80特殊鋼(SPH40)80500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
11,640
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936276SPH40-8×100×100特殊鋼(SPH40)100100886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,440
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936294SPH40-8×125×100特殊鋼(SPH40)100125886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,140
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936312SPH40-8×150×100特殊鋼(SPH40)100150886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,520
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936337SPH40-8×160×100特殊鋼(SPH40)100160886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,020
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936355SPH40-8×180×100特殊鋼(SPH40)100180886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,510
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936373SPH40-8×200×100特殊鋼(SPH40)100200886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,110
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936391SPH40-8×210×100特殊鋼(SPH40)100210886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,270
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936416SPH40-8×250×100特殊鋼(SPH40)100250886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
7,640
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936434SPH40-8×300×100特殊鋼(SPH40)100300886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
9,150
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936443SPH40-8×350×100特殊鋼(SPH40)100350886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
9,710
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936452SPH40-8×400×100特殊鋼(SPH40)100400886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
10,850
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936477SPH40-8×500×100特殊鋼(SPH40)100500886面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
15,180
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936486SPH40-10×60×60特殊鋼(SPH40)606010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,160
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936504SPH40-10×80×60特殊鋼(SPH40)608010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,450
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936495SPH40-10×63×63特殊鋼(SPH40)636310106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,210
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936513SPH40-10×80×63特殊鋼(SPH40)638010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,430
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936522SPH40-10×80×80特殊鋼(SPH40)808010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
2,810
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936531SPH40-10×100×80特殊鋼(SPH40)8010010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,080
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936556SPH40-10×125×80特殊鋼(SPH40)8012510106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936583SPH40-10×150×80特殊鋼(SPH40)8015010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,570
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936626SPH40-10×160×80特殊鋼(SPH40)8016010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,830
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936662SPH40-10×180×80特殊鋼(SPH40)8018010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,420
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936714SPH40-10×200×80特殊鋼(SPH40)8020010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,160
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936775SPH40-10×210×80特殊鋼(SPH40)8021010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,340
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936836SPH40-10×250×80特殊鋼(SPH40)8025010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
7,260
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936924SPH40-10×300×80特殊鋼(SPH40)8030010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
8,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32937247SPH40-10×500×80特殊鋼(SPH40)8050010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
13,060
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936547SPH40-10×100×100特殊鋼(SPH40)10010010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
3,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936565SPH40-10×125×100特殊鋼(SPH40)10012510106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3
4,370
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936592SPH40-10×150×100特殊鋼(SPH40)10015010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
4,960
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936635SPH40-10×160×100特殊鋼(SPH40)10016010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
5,390
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936671SPH40-10×180×100特殊鋼(SPH40)10018010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,210
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936723SPH40-10×200×100特殊鋼(SPH40)10020010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,660
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936784SPH40-10×210×100特殊鋼(SPH40)10021010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
6,870
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32936845SPH40-10×250×100特殊鋼(SPH40)10025010106面フライス+2面(T面)ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5
8,400
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32938324
2016-04-22
用途: バイスの口金

変則的な使い方ですが ある程度の硬度があって直角度 平行度が出ているので
2つに割ってバイスの口金にしました。
平行度はマイクロ読みで5ミクロン程度は出ていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする