曜日別特売

散水栓

散水栓 - カクダイ散水栓 - カクダイ散水栓 - カクダイ
(2件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329695267032-13-PJ1/215.582.561
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
443734977032-20-PJ3/4219873
6,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
443735067032-25-PJ12510276
8,200
取扱い終了
443735157032KK-20寒冷地対応PJ3/4219873
6,200
取扱い終了
443735247032KK-25寒冷地対応PJ12510276
8,900
取扱い終了
443735427032KK-13寒冷地対応PJ1/215.582.561
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 庭の散水、洗車

すんごい水量、たぶん他の場所では水圧が下がるはず。
ちょっとしたボヤにも十分対処できると思う。

対象商品 : 44373497
2015-08-14
用途: 庭の散水栓の交換

TOTOの散水栓から交換。TOTOはとても高価な散水栓だったのですが、専用コネクターから僅かに水漏れ。タイマー、電磁弁で自動散水化したいので蛇口自体を交換します。リクシルより高く、TOTOより安い、適価な商品かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする