曜日別特売

ブッシング

ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気ブッシング - 外山電気
(1件のレビュー)

ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。

形状ブッシング
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32965816M1111個A型ホワイト9
100
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32965825M2111個B型ホワイト23
135
129
142(税込)
当日出荷
32965834M3111個C型ホワイト26
150
149
164(税込)
翌日出荷
返品不可
68180963Y1111袋(100個)A型ミルキーホワイト9
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180972Y2111袋(50個)B型ミルキーホワイト23
6,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32965825
2014-04-12
用途: 電気工事用

品質、使用感も良好である。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする