節水コマ 13用

節水コマ 13用 - カクダイ節水コマ 13用 - カクダイ節水コマ 13用 - カクダイ
(2件のレビュー)
材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329702969010
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970296
2020-11-15
用途: 一般水栓の補修

水栓開度が少ない時の水量は制限され節水になりそうです。
そのおかげで水量の微調整をしやすくなりました。
商品にたいしてはとても満足です。
モノタロウのカタログ(冊子、web共に)上、「節水タイプ・寒冷地」と記してありますが、寒冷地仕様にはなっていませんでした。
(寒冷地仕様はストッパーとしてのリングがあるか、コマをスピンドルに引き付ける構造が必要であるが、それが無い)
よってそこが評価のマイナス点です。

2が参考にしています
対象商品 : 32970296
2013-09-27
用途: 給水栓用
建設業・工事業

水漏れがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする