カクダイ
分岐栓ユニオン
(1件のレビュー)
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類
ホース継手
形状
ユニオン
材質
黄銅
全長(mm)
37
適合
管内径:15mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32970341
9055
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材