曜日別特売

Sパイプ

Sパイプ - カクダイ
(12件のレビュー)
タイプパッケージ入材質黄銅先端径(mm)17.8外径(mm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ内容量1個
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329704639077240
2,200
取扱い終了
329704549076B130
1,500
取扱い終了
329704459076170
1,700
取扱い終了
329704729077A270
1,900
取扱い終了
329704819077B300
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32970463907768519248795-42-2409077 Sパイプ カクダイ 68519248Sパイプカクダイ1個
1,688
税込1,857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970445
2024-05-20
用途: 老朽化して折れた蛇口取り換えの為
卸売・小売業

業者に頼むと人件費を考えると優に1万円を超える出費のため
ネットで調べてDIYすることにした。折れた蛇口をレンチで取り除くこと
と折れて本体に残った破片を都に除く事がたいへんだったが
後はこの部品をとりつけは問題なくつかえた。
1点 間にあるパッキンを入れるとねじが回らなかったので
それを外して使用している。
今のところ不具合 漏れはないが経過観察する。
モノタロウの解説でねじの回し方やパッキンの必要性も
教えていただけると今後ユーザーが助かると思う。

対象商品 : 32970445
2023-07-14
用途: Sパイプ交換
柳工房

永年の使用で腐蝕が進んだので、このSパイプに付け替えた。問題なく交換終了。相変わらず早い対応で満足。また利用したい。

対象商品 : 32970445
2022-10-14
用途: アパートの蛇口
株式会社山七寺田建設

注文してからの到着が早く、近隣のホームセンターより安価です

対象商品 : 32970445
2021-08-05
用途: 水道パイプ交換
医療・福祉・介護関連業

水道パイプが、落下したため、交換しました。簡単に交換することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 32970445
2021-06-27
用途: 既存分が水漏れしたので、交換した。
農・林・水産業

内容はしっかりした造であり、接続部もパッキン等できっちり接続出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 32970445
2021-08-14
用途: リフォーム時
運輸・通信業

サビがひどかったので交換しました。とてもキレイになりました。

対象商品 : 32970445
2020-04-28
用途: 蛇口のリフォーム
卸売・小売業

40年使ってる台所の蛇口が劣化して水漏れがあったので、交換用に購入。大きさなど正確に図ってたので、ぴったり簡単に装着でき、女性でもリフォームできました。母も大変喜んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 32970481
2018-05-23
用途: 破損パイプの交換
焼肉ハウスREED飲食業

商品到着が早く、商品は非常にきれいでとても満足いくものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする