曜日別特売

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所

スッキリ外観・簡単施工

用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32966866VKC171箱(20個)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)39.827.5最大1553
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32966884VKC301個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)4640.1最大2881
オープン
209
230(税込)
当日出荷
32966893VKC381個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)54.348.8最大34132
オープン
359
395(税込)
当日出荷
32966902VKC501個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)54.361.2最大47183
オープン
438
482(税込)
当日出荷
32966911VKC631個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)55.676.2最大59251
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
32966927VKC761個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)58.690.1最大71318
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
50553756VKC241個亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)4434.9最大2173
オープン
169
186(税込)
当日出荷
58025118VKC17-251個-4227.51567
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
32966875VKC241箱(20個)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)4535.22180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする