曜日別特売

UHパイプ

UHパイプ - カクダイ
(3件のレビュー)
材質黄銅先端径(mm)17.8外径(mm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329706649113170
2,000
取扱い終了
329706739114240
2,500
取扱い終了
329706829114B300
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 職場の流し
株式会社三彩

高さが出て使い易い!と好評でした。
水栓本体は、注文コード49694182 品番707-097-13QR と合わせました。

対象商品 : 32970682
2018-11-29
用途: 洗浄作業用流し台に
卸売・小売業

水栓のハンドルをレバー式に交換したので、パイプにあたって回らなくなっていたのを改善できました。

対象商品 : 32970673
2017-06-13
用途: 水栓パイプ

水栓パイプが劣化したため、交換のタイミングでUパイプからUHパイプへ変更しました。 パイプ長さが170→240mm、パイプの高さが30mm高くなっただけで、流し台の使い勝手が向上しました。 値段がUパイプの2倍以上で高いので☆4個。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする