曜日別特売

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) - 三桂製作所
(2件のレビュー)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32967006WBC17亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)2933.73878
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32967015WBC24亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3242.447.2118
オープン
379
417(税込)
当日出荷
32967024WBC30亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3549.553.8174
オープン
539
593(税込)
当日出荷
32967033WBC38亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3959.363.6259
オープン
689
758(税込)
当日出荷
32967042WBC50亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)4073.878.6397
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32967051WBC63亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3887.292.4530
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32967067WBC76亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)39101.9107.6690
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
32967076WBG17亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)2933.73881
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32967085WBG24亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3242.447.2123
オープン
379
417(税込)
当日出荷
32967094WBG30亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3549.553.8184
オープン
539
593(税込)
当日出荷
32967103WBG38亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3959.363.6267
オープン
689
758(税込)
当日出荷
32967112WBG50亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)4073.878.6400
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32967121WBG50-54亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)377478.6409
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32967137WBG63亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)3887.292.4536
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32967146WBG76亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)39101.9107.6712
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32967155WBG83亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)42108.3114.2840
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
32967164WBG101-92亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)44129.6135.91169
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
32967173WBG101-104亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)44135135.91164
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
58033028WBG10-252828.754
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033037WBG12-25283261
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033046WBG15-2630.835.371
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58033055WBG17-22-2637.23896
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58033064WBG24-16-2942.447.2120
オープン
499
549(税込)
当日出荷
38613854WBG10亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)2529.028.7100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967146
2017-05-18
用途: 幹線ケーブル入替工事
建設業・工事業

追加部材が急遽必要になり手配致しましたが、早い配送で好機を間に合わせることができました。早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 32967024
2017-01-18
用途: 制御boxと制御盤との信号ケーブル接続時
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

ノックアウト側に樹脂があるのですべりと電線保護が出来ていてまあまあの価格で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする