三桂製作所
コンビネーションカップリング(ねじ付)
(1件のレビュー)
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途
防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(Φmm)
保護等級
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32966936
WUC17
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
15.9
IP66
15
37.2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
32966945
WUC24
-
22.7
IP66(防水プリカチューブ側)
21
47.2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
32966954
WUC30
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
28.6
IP66
28
54
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32966963
WUC38
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
34.9
IP66
34
64
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32966972
WUC50
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
47.6
IP66
47
78.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32966981
WUC63
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
60.0
IP66
59
92.4
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32966997
WUC76
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
72.7
IP66
71
107.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32967182
WUG17
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
16.9
IP66
15
38
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
32967191
WUG24
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
22.4
IP66
21
47.2
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
32967207
WUG30
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
28.8
IP66
27
53.8
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
32967216
WUG38
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
37.4
IP66
36
63.6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
32967225
WUG50
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
43.3
IP66
42
78.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967234
WUG50-54
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
57.3
IP66
48
78.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967243
WUG63
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
54.5
IP66
57
92.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967252
WUG76
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
70.1
IP66
73
107.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967261
WUG83
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
82.8
IP66
80
114.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967277
WUG101-92
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
94.2
IP66
93
135.9
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
32967286
WUG101-104
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
106.9
IP66
99
135.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください