ブッシング(絶縁型)

ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所ブッシング(絶縁型) - 三桂製作所
(1件のレビュー)

樹脂製だから軽量。錆びません。

用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー内容量1個
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38613836BP1014.020.59.4(最大)83
オープン
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
32967444BP1716.529.416.3最大155
オープン
54
59(税込)
当日出荷
32967453BP2417.536.723.3最大227
オープン
65
72(税込)
当日出荷
32967462BP3019.543.228.8最大2810
オープン
95
105(税込)
当日出荷
32967471BP382152.737.1最大3613
オープン
119
131(税込)
当日出荷
32967487BP502265.248.6最大4820
オープン
199
219(税込)
当日出荷
32967496BP632479.663.2最大6026
オープン
268
295(税込)
当日出荷
32967505BP762594.377.2最大7337
オープン
369
406(税込)
当日出荷
32967514BP832710382.1最大8155
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
32967435BP10127121100.8最大9857
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967444
2023-03-08
用途: 電気工事
製造業

他店より安くとても助かります。BP15も取り扱っていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする