ねじなしコンビネーションカップリング

ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング - 大阪コネクター製造
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合プリカチューブ
適合電線管
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32967715VKC17-191箱(25個)PZ17(ねじなし/薄鋼)E19/C191540.027
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32967724VKC24-251箱(25個)PZ24(ねじなし/薄鋼)E25/C252143.533.9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
32967733VKC30-311個PZ30(ねじなし/薄鋼)E31/C312845.339.9
オープン
219
241(税込)
当日出荷
32967742VKC38-391個PZ38(ねじなし/薄鋼)E39/C393453.249.3
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
32967751VKC50-511個PZ50(ねじなし/薄鋼)E51/C514753.661.3
オープン
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
32967767VKC63-631個PZ63(ねじなし/薄鋼)E63/C635966.475.2
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
32967776VKC76-751個PZ76(ねじなし/薄鋼)E75/C757166.789
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする