ボックスコネクタ(防水プリカ用)

ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用) - 大阪コネクター製造
(1件のレビュー)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プリカチューブ
種類
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法E(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32967785WBC17-19PV17薄鋼1447.515.838.8100
オープン
429
472(税込)
当日出荷
32967794WBC24-25PV24薄鋼2049.415.346.3140
オープン
529
582(税込)
当日出荷
32967803WBC30-31PV30薄鋼2650.217.852.7190
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32967812WBC38-39PV38薄鋼3151.11862.8220
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
32967821WBC50-51PV50薄鋼4454.31775.1370
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
32967837WBC63-63PV63薄鋼5361.520.891660
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
32967846WBC76-75PV76薄鋼6667.020.5108910
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
32967855WBG17-16PV17厚鋼1445.01538.8100
オープン
429
472(税込)
当日出荷
32967864WBG24-22PV24厚鋼2048.115.246.3150
オープン
529
582(税込)
当日出荷
32967873WBG30-28PV30厚鋼2650.617.852.7190
オープン
759
835(税込)
当日出荷
32967882WBG38-36PV38厚鋼3351.517.562.8280
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
32967891WBG50-42PV50厚鋼4056.417.875.1380
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32967907WBG50-54PV50厚鋼4461.02375.1430
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32967916WBG63-54PV63厚鋼5361.621.491.0650
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
32967925WBG76-70PV76厚鋼6667.619.9108940
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
32967934WBG83-82PV83厚鋼7578.927.8117.11030
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
32967943WBG101-92PV101厚鋼9588.8311422070
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
32967952WBG101-104PV101厚鋼9588.0311422020
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967855
2017-11-08
用途: 電線管の補修用に使用。
ヤマモトテクノ

製品の優秀さは以前から判っていました。
出張先で急遽必要に成り直送して頂きました。
お陰で工程通り完了することが出来ました。
感謝の気持ちで一杯です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする