コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) - 三桂製作所

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合ケーブル外径(Φmm)
適合
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法S(Φmm)
呼び
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32968381KMBC12薄鋼電線管/おねじ付10ケイフレックス/KMS、KPF30.429.22613.410.81022(接続ねじ)19.1(接続ねじ)CTC1960
390
389
428(税込)
当日出荷
32968397KMBC16薄鋼電線管/おねじ付最大12ケイフレックス/KMS、KPF34.230.82613.414.31022(接続ねじ)19.1CTC1966
390
389
428(税込)
当日出荷
32968406KMBC22薄鋼電線管/おねじ付最大18ケイフレックス/KMS、KPF41.538.33420.319.31224(接続ねじ)25.4CTC25104
580
579
637(税込)
当日出荷
32968415KMBC28薄鋼電線管/おねじ付最大24ケイフレックス/KMS、KPF48.3474124.924.91427(接続ねじ)31.8CTC31149
780
779
857(税込)
当日出荷
32968424KMBC36薄鋼電線管/おねじ付最大30ケイフレックス/KMS、KPF58.856.54931.134.51430(接続ねじ)38.1CTC39210
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32968433KMBC42薄鋼電線管/おねじ付最大37ケイフレックス/KMS、KPF66.865.36543.238.21632(接続ねじ)50.8CTC51314
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
32968442KMBC54薄鋼電線管/おねじ付最大49ケイフレックス/KMS、KPF80807955.149.51634(接続ねじ)63.5CTC63432
1,930
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
32968451KMBC70薄鋼電線管/おねじ付60ケイフレックス/KMS、KPF92.4889364.360.61638(接続ねじ)76.2(接続ねじ)CTC75620
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58014067KMBC10-------------
390
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする