曜日別特売

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 - 三桂製作所
(5件のレビュー)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法S(Φmm)
呼び
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58014119KMBG101227.51020(接続ねじ)16.6(接続ねじ)G 3/850
500
439
483(税込)
当日出荷
32968467KMBG1027.51020(接続ねじ)20.9G1/253
390
349
384(税込)
当日出荷
58014128KMBG121230.41022(接続ねじ)16.6(接続ねじ)G 3/859
500
439
483(税込)
当日出荷
32968476KMBG1230.41022(接続ねじ)20.9G1/260
390
339
373(税込)
当日出荷
58014137KMBG161234.21021(接続ねじ)16.6(接続ねじ)G 3/864
500
439
483(税込)
当日出荷
32968485KMBG1634.21021(接続ねじ)20.9G1/270
390
369
406(税込)
当日出荷
58014146KMBG162234.2----79
700
599
659(税込)
当日出荷
58014155KMBG162834.21422(接続ねじ)33.2(接続ねじ)G 1142
1,000
879
967(税込)
当日出荷
58014164KMBG221641.5----99
740
639
703(税込)
当日出荷
32968494KMBG2241.51224(接続ねじ)26.4G3/4100
580
539
593(税込)
当日出荷
58014173KMBG22284.151424(接続ねじ)33.2(接続ねじ)G 1143
980
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
58014189KMBG22364.151424(接続ねじ)41.9(接続ねじ)G 1-1/4174
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
58014198KMBG281648.31026(接続ねじ)20.9(接続ねじ)G 1/2141
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
58014207KMBG282248.31226(接続ねじ)26.4(接続ねじ)G 3/4143
1,000
879
967(税込)
当日出荷
32968503KMBG2848.31426(接続ねじ)33.2G1158
780
689
758(税込)
当日出荷
58014216KMBG283648.31426(接続ねじ)41.9(接続ねじ)G 1-1/4191
1,170
989
1,088(税込)
当日出荷
58014225KMBG362858.81428(接続ねじ)33.2(接続ねじ)G 1205
1,950
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968512KMBG3658.81429(接続ねじ)41.9G1-1/4227
1,170
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
32968521KMBG4266.81632(接続ねじ)47.8G1-1/2322
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32968537KMBG54801634(接続ねじ)59.6G2447
1,930
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
32968546KMBG7092.42938(接続ねじ)75.1CTG70671
4,980
4,498
4,948(税込)
当日出荷
32968555KMBG82109.83141(接続ねじ)87.8CTG82799
7,620
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
58014094KMBG92123.83245(接続ねじ)100.3(接続ねじ)CTG 921170
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014103KMBG104137.53248(接続ねじ)113.0(接続ねじ)CTG 1041436
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968494
2025-02-17
用途: 外部機械配管
MI電工電気・ガス・熱供給・水道業

作業しやすかった
お客様にも満足してくださり
良い商品だと思う

対象商品 : 32968485
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 32968494
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

保護管ケーフレックスとの結合なので問題ございません。

対象商品 : 32968485
2018-03-12
用途: 機械周りの制御配管用に使用してます
榊原電気商会建設業・工事業

一番の利点は、ブッシングが必要でないという事ですね。コネクタの取付も簡単で重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 32968476
2021-10-12
用途: 電気工事の配管作業で使用した
有限会社三興設備建設業・工事業

注文時にコンジット用と間違い易いので、AP管用?と表示して
区別をわかりやすくし欲しいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする