曜日別特売

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) - 三桂製作所
(4件のレビュー)

ねじなし簡単施工

用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
適合電線管
最小内径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32968835KMKE16-防水16、【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C1914.334.214.320.72279
660659
659
725(税込)
当日出荷
32968844KMKE22-防水22、【ねじなし/薄鋼電線管】E25/C2519.341.519.321.224119
820819
819
901(税込)
当日出荷
32968853KMKE28-防水28、【ねじなし/薄鋼電線管】E31/C3124.948.324.923.527165
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32968862KMKE36-防水36、【ねじなし/薄鋼電線管】E39/C3934.558.834.525.530241
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32968871KMKE42-防水42、【ねじなし/薄鋼電線管】E51/C5138.266.838.226.832320
2,1401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32968887KMKE54-防水54、【ねじなし/薄鋼電線管】E63/C6349.58049.527.834435
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32968896KMKE70-防水【ケイフレックス】70、【ねじなし/薄鋼電線管】E75/C7560.692.460.630.038850
5,4605,398
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
32968905KMK2E16-非防水【ケイフレックス】16、【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C1914.334.214.3152266
480479
479
527(税込)
当日出荷
32968914KMK2E22-非防水【ケイフレックス】22、【ねじなし/薄鋼電線管】E25/C2519.341.519.3162495
700699
699
769(税込)
当日出荷
32968923KMK2E28-非防水【ケイフレックス】28、【ねじなし/薄鋼電線管】E31/C3124.948.324.91827138
980969
969
1,066(税込)
当日出荷
32968932KMK2E36-非防水【ケイフレックス】36、【ねじなし/薄鋼電線管】E39/C3934.558.834.52030200
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32968941KMK2E42-非防水【ケイフレックス】42、【ねじなし/薄鋼電線管】E51/C5138.266.838.22232292
1,8301,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32968957KMK2E54-非防水【ケイフレックス】54、【ねじなし/薄鋼電線管】E63/C6349.58049.52334391
2,3602,298
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58016727K2KE10--ケイフレックス/10、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C198.525.98.5--63
440399
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58016736K2KE70--ケイフレックス/70、ねじなし・薄鋼電線管/E75/C7560.692.460.6--635
3,8803,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
59161561KMK2E42【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)非防水【ケイフレックス】42、【ねじなし/薄鋼電線管】E51/C5138.266.838.22232292
1,8301,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 配管工事に使用
建設業・工事業

配管から制御盤、機器等への配線保護に使用しています。
施工のしやすさと仕上がりが良くリピーターで使わせてもらっています。

対象商品 : 32968835
2021-06-01
用途: 機会の配線
テクノ設備

メカフレキと配管の接続に使用しましたが曲りが自由になる為
時間の短縮、配線の保護ができました。ただしケーブルの入線が
少し面倒でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32968871
2020-07-14
用途: 電気配管用に使用しています。
榊原電気商会建設業・工事業

鋼管とケイフレックスの接続に使用しています。太物用のコンビネーションカップリングは御社でも在庫が少なく取り寄せになる場合が多く、すぐに欲しい時は困りました。

2が参考にしています
対象商品 : 32968853
2019-05-22
用途: 機械の電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

便利で使いやすいです。一個一個袋に入っているのがめんどくさいですがら…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする