曜日別特売

横穴つきSトラップ

横穴つきSトラップ - カクダイ横穴つきSトラップ - カクダイ横穴つきSトラップ - カクダイ横穴つきSトラップ - カクダイ横穴つきSトラップ - カクダイ横穴つきSトラップ - カクダイ
(3件のレビュー)

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。

材質黄銅形状Sトラップ適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3297109394533232613~6507676
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
329711029453A2525658.5~683.56060
9,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
444000024336-323232613~6507676
9,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
444000114336-252525658.5~683.56060
8,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
444000274336-383838556~5868080
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 手洗い器の排水管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

トイレの手洗い器排水管が腐食破断したため、購入。
既設は他社製部材と思われるが、規格は同一の為 安価な本品を採用。
施工性は、どの製品も共通。 問題は、耐久性だが…
使用してみて確認したい。

対象商品 : 44400011
2018-12-04
用途: 配管の交換
農・林・水産業

パッキン部分が今ひとつピタッといかず、手間取った。

対象商品 : 44400002
2021-03-16
用途: 排水管の交換

ルーズ部を最後に締め付けるないといけないのに、最初、配管の締めつける順番を間違い、水漏れした。素人向けに、締め付けつる順番の表記があれば、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする