洗浄ノズルセット

洗浄ノズルセット - カクダイ
(7件のレビュー)

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。

付属品壁固定フック1個付きホース長さ(m)1.3ナットG1/2(パッキン付)内容量1セット
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44403791783-930
8,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44403791
2020-11-20
用途: トイレに新規取付時
飲食業

片ナットフレキ用チーズ13も同時購入、取り付け作業もスムーズで、とても便利です。

対象商品 : 44403791
2020-09-15
用途: トイレの洗浄ノズル
製造業

試しに購入。水流の強弱が調整できて便利な感じ。耐久性はこれから。

対象商品 : 44403791
2019-06-17
用途: 簡易トイレ 洗浄
その他業種

手にしっくりと馴染んで 特に水量の調整 簡単なり 使用感が抜群  !1

1が参考にしています
対象商品 : 44403791
2018-08-01
用途: トイレの節水に使います
佐古 薬局卸売・小売業

トリガーが、自分の好きな色と交換できたら最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 44403791
2018-09-28
用途: 簡易トイレの洗浄
卸売・小売業

取っ手が以外と握りやすくて、水量の調節ができるので気に入りました

対象商品 : 44403791
2018-02-07
用途: トイレの洗浄
農・林・水産業

上部のつまみで水量調節出来るのでとても使いやすく助かりました。

対象商品 : 44403791
2017-05-15
用途: 簡易水洗トイレで使用
岩手県交通株式会社

しっかりとした商品です。接続継ぎ手がプラスチック製が出ている中、金属製でしっかり接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする