曜日別特売

止水栓給水曲管

止水栓給水曲管 - カクダイ止水栓給水曲管 - カクダイ止水栓給水曲管 - カクダイ
(3件のレビュー)
材質パイプ外径(Φmm)12.7内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
全長(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329716530719-15×20015200200
900
869
956(税込)
当日出荷
329716620719-15×25015250250
1,070
979
1,077(税込)
3日以内出荷
329716710719-15×30015300300
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443784060719-15×40015400400
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443784150719-15×50015500500
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
443784240719-10×30010300300
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443784330719-20×30020300300
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
443784420719-25×30025300300
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
443784510719-35×30035300300
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443784670719-45×30045300300
1,660
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443784760719-55×30055300300
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
443784850719-65×30065300300
1,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
443784940719-75×30075300300
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
443785030719-85×30085300300
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
443785120719-95×30095300300
2,090
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971662
2023-03-15
用途: 水道管の修理
サービス業

探し物は必ず見つかるサイトで、いつも利用させて頂いています
品物はプロ使用の物なので間違いありません

対象商品 : 32971662
2021-08-20
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

良く使用していますが?袋ナットのSET部材を同梱して、販売してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 44378442
2015-10-16
用途: 洗面台の混合水栓腐食により混合水栓の交換部品として使用。

洗面台下の水道管と混合水栓の吸水口の寸法を実測すると30mmなのですが、製品としては
25mmの次は35mmでちょうどいいものが無かったので25mmを購入しました。
実際取り付けてみると止水栓給曲管は簡単に曲がるので問題なく取り付けることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする