ステンレスエルボ

ステンレスエルボ - カクダイステンレスエルボ - カクダイステンレスエルボ - カクダイステンレスエルボ - カクダイステンレスエルボ - カクダイステンレスエルボ - カクダイ
形状エルボ材質SUS304種類ねじ込み継手内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329721866470-POS1327-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
443894846470-3046-
3,960
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
443894936470-4048-
5,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
443895026470-5057-
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
443895116470-1023-
1,050
799
879(税込)
4日以内出荷
443895276470-1327-
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
443895366470-2032-
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
443895456470-2538-
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
443895546470-13×102526
1,490
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443895636470-20×133029
2,160
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
443895726470-25×203534
2,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
531222056470-619-
1,000
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする