カクダイ
ステンレスチーズ
(1件のレビュー)
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
19
23
25
27
30
32
33
35
38
40
42
45
46
48
54
55
57
寸法B(mm)
選択してください
38
46
52
54
58
64
68
76
80
82
90
92
96
104
114
寸法C
選択してください
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
形状
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32972195
6471-POS13
27
54
チーズ
Rc1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44389904
6471-30
46
92
チーズ
Rc1 1/4
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
44389913
6471-40
48
96
チーズ
Rc1 1/2
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
44389922
6471-50
57
114
チーズ
Rc2
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
44389931
6471-10
23
46
チーズ
Rc3/8
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
44389947
6471-13
27
54
チーズ
Rc1/2
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44389956
6471-20
32
64
チーズ
Rc3/4
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
44389965
6471-25
38
76
チーズ
Rc1
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
44389974
6471-13×10
25
52
チーズ
Rc3/8
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
44389983
6471-20×13
30
58
チーズ
Rc1/2
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
44389992
6471-25×13
33
64
チーズ
Rc1/2
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44390001
6471-25×20
35
68
チーズ
Rc3/4
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44390017
6471-30×20
40
76
チーズ
Rc3/4
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
44390026
6471-30×25
42
80
チーズ
Rc1
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
44390035
6471-40×25
45
82
チーズ
Rc1
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
44390044
6471-40×30
48
90
チーズ
Rc1 1/4
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
44390053
6471-50×30
54
96
チーズ
Rc1 1/4
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53009539
6471-50X40
55
104
チーズ
Rc1/2
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
53122214
6471-6
19
38
チーズ
Rc1/4
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材