カクダイ
ステンレスソケット
(1件のレビュー)
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
24
30
34
38
40
42
45
48
51
52
54
58
64
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B
寸法C
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32972204
6472-POS13
Rc1/2
-
38
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
44389721
6472-13×10
Rc1/2
Rc3/8
34
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
44389737
6472-20×13
Rc3/4
Rc1/2
38
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44389746
6472-25×13
Rc1
Rc1/2
42
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44389755
6472-25×20
Rc1
Rc3/4
42
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44389764
6472-30×20
Rc1 1/4
Rc3/4
48
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
44389773
6472-30×25
Rc1 1/4
Rc1
48
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
44389782
6472-40×25
Rc1 1/2
Rc1
52
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44389791
6472-40×30
Rc1 1/2
Rc1 1/4
52
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44389807
6472-50×25
Rc2
Rc1
58
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
44389816
6472-50×30
Rc2
Rc1 1/4
58
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
44389825
6472-50×40
Rc2
Rc1 1/2
58
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
44389834
6472-30
Rc1 1/4
-
51
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44389843
6472-40
Rc1 1/2
-
54
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
44389852
6472-50
Rc2
-
64
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
44389861
6472-10
Rc3/8
-
30
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
44389877
6472-13
Rc1/2
-
38
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44389886
6472-20
Rc3/4
-
40
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44389895
6472-25
Rc1
-
45
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53009548
6472-6
Rc1/4
-
24
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材