カクダイ
ステンレスストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
形状
ストリートエルボ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C
寸法D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32972213
6473-POS13
Rc1/2
R1/2
27
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44389651
6473-30
Rc1 1/4
R1 1/4
46
62
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
44389667
6473-40
Rc1 1/2
R1 1/2
48
68
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
44389676
6473-50
Rc2
R2
57
79
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
44389685
6473-10
Rc3/8
R3/8
23
35
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44389694
6473-13
Rc1/2
R1/2
27
40
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
3日以内出荷
44389703
6473-20
Rc3/4
R3/4
32
47
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44389712
6473-25
Rc1
R1
38
54
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
53009575
6473-6
Rc1/4
R1/4
19
30
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材