カクダイ
ステンレス六角ニップル
材質
SUS304
接続方式
両ネジ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法C
選択してください
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
寸法A(mm)
選択してください
34
36
39
42
45
47
48
50
52
54
56
57
59
60
61
63
64
66
形状
ニップル
六角ニップル
寸法B(mm)
選択してください
14
19
23
28
36
45
51
63
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
寸法C
寸法A(mm)
形状
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32972222
6474-POS13
R
R1/2
42
ニップル
23
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44390701
6474-13×10
R×R
R1/2
39
ニップル
23
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44390717
6474-20×13
R×R
R3/4
45
ニップル
28
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44390726
6474-25×13
R×R
R1
48
ニップル
36
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44390735
6474-25×20
R×R
R1
50
ニップル
36
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44390744
6474-30×20
R×R
R1 1/4
52
ニップル
45
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44390753
6474-30×25
R×R
R1 1/4
54
ニップル
45
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44390762
6474-40×25
R×R
R1 1/2
57
ニップル
51
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44390771
6474-40×30
R×R
R1 1/2
59
ニップル
51
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44390787
6474-50×40
R×R
R2
64
ニップル
63
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
44390796
6474-30
R
R1 1/4
56
ニップル
45
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
44390805
6474-40
R
R1 1/2
60
ニップル
51
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
44390814
6474-50
R
R2
66
ニップル
63
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44390823
6474-10
R
R3/8
36
ニップル
19
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
44390832
6474-13
R
R1/2
42
ニップル
23
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44390841
6474-20
R
R3/4
47
ニップル
28
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44390857
6474-25
R
R1
52
ニップル
36
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
53009584
6474-50X25
R×R
R2
61
ニップル
63
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
53009593
6474-50X30
R×R
R2
63
ニップル
63
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
53122223
6474-6
R
R1/4
34
六角ニップル
14
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材