ステンレス丸ニップル

ステンレス丸ニップル - カクダイステンレス丸ニップル - カクダイステンレス丸ニップル - カクダイステンレス丸ニップル - カクダイステンレス丸ニップル - カクダイ
種類ねじ込み継手形状ニップル材質SUS304内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329722316475-POS13R1/234
オープン
379
417(税込)
当日出荷
329722476475-POS20R3/438
オープン
419
461(税込)
当日出荷
443906316475-30R1 1/450
1,070
769
846(税込)
当日出荷
443906476475-40R1 1/250
1,240
899
989(税込)
当日出荷
443906566475-50R258
1,880
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
443906656475-10R3/828
410
299
329(税込)
当日出荷
443906746475-13R1/234
480
469
516(税込)
当日出荷
443906836475-20R3/438
510
499
549(税込)
当日出荷
443906926475-25-42
700
669
736(税込)
3日以内出荷
530096096475-6R1/426
410
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする