カクダイ
ステンレスパイプニップル
(2件のレビュー)
形状
ニップル
材質
SUS304
ねじの種類
R×R
接続方式
両ネジ
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32972256
6476-POS13X 50
1/12
50
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
32972265
6476-POS13X 75
13
75
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
32972274
6476-POS13X100
13
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
32972283
6476-POS13X200
13
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
44390062
6476-13×50
13
50
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
44390071
6476-13×75
13
75
¥
760
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
44390087
6476-13×100
13
100
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
44390096
6476-13×125
13
125
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
44390105
6476-13×150
13
150
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44390114
6476-13×200
13
200
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
44390123
6476-13×300
13
300
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
44390132
6476-20×50
20
50
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
44390141
6476-20×75
20
75
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
44390157
6476-20×100
20
100
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
14日以内出荷
44390166
6476-20×125
20
125
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44390175
6476-20×150
20
150
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44390184
6476-20×200
20
200
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
44390193
6476-20×300
20
300
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
44390202
6476-25×50
25
50
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
44390211
6476-25×75
25
75
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
44390227
6476-25×100
25
100
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
44390236
6476-25×125
25
125
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
44390245
6476-25×150
25
150
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
44390254
6476-25×200
25
200
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
44390263
6476-25×300
25
300
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
53009618
6476-6X50
6
50
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
53009627
6476-6X75
6
75
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
53009636
6476-6X100
6
100
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
53009645
6476-6X125
6
125
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
53009654
6476-6X150
6
150
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
53009663
6476-6X200
6
200
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
53009679
6476-10X50
10
50
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
53009688
6476-10X75
10
75
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
53009697
6476-10X100
10
100
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
53009706
6476-10X125
10
125
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
53009715
6476-10X150
10
150
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
53009724
6476-10X200
10
200
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材