曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - カクダイホースニップル - カクダイホースニップル - カクダイホースニップル - カクダイ
(2件のレビュー)

呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。

種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443911039056AR1/48
440
329
362(税込)
当日出荷
329723359056BR3/810.5
590
469
516(税込)
当日出荷
329723269056R1/216
1,130
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972326
2017-07-05
用途: バルブの接続
建設業・工事業

購入前に、メーカー(カクダイ殿)にメールで確認をとりました。
ネジ部とタケノコ部が一体になっているのか? ⇒ 一体型
敏速で的確な回答、ありがとうございました。
金額も安く、とても良い商品で助かりました。

対象商品 : 32972326
2017-01-17
用途: ドラム缶を活用した雨水装置作成
農・林・水産業

近郊のホームセンターでは、部品調達が困難なため大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする